弘進ゴム
弘進ゴムの レインウェア・ヤッケ
弘進ゴムの 胴付長靴
特胴付長 K型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50817753
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
総ゴム製の胴付長靴で強度抜群。
靴底に泥や小石が詰まりにくい仕様。
ハードな水作業にご使用頂けます。
材質
PVC(塩ビ)
サイズ(cm)
25.5
用途
ハードな水場作業。
仕様
ズボン部:両面ゴム、ゴム紐付、ブーツ部:底周り補強ゴム付、ロール底
厚さ(mm)
1.2(ズボン部)
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
脇丈(cm)
125(25.5〜26cmの場合)
エコマーク認定番号
9143006