ネオプレン 胴付長

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50817796 品番 -
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ネオプレン生地採用で保温性抜群。
寒冷地での水場作業に最適。
動き易く、ハイスペックな胴付長靴です。

材質PVC(塩ビ) サイズ(cm)24 用途寒冷地での水場作業に最適 仕様ズボン部:ネオプレン生地、ブーツ部:発泡ゴム長靴、長靴インソール入 厚さ(mm)5(ズボン部) 脇丈(cm)122(26cmの場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする