弘進ゴム
弘進ゴムの レインウェア・ヤッケ
弘進ゴムの 胴付長靴
ネオプレン 胴付長
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50817823
品番
-
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ネオプレン生地採用で保温性抜群。
寒冷地での水場作業に最適。
動き易く、ハイスペックな胴付長靴です。
材質
PVC(塩ビ)
サイズ(cm)
27
用途
寒冷地での水場作業に最適
仕様
ズボン部:ネオプレン生地、ブーツ部:発泡ゴム長靴、長靴インソール入
厚さ(mm)
5(ズボン部)
脇丈(cm)
122(26cmの場合)