エスコ
エスコの 安全長靴・長靴
エスコの 先芯入り長靴
26.5-27.0cm 安全長靴
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50817865
品番
EA998RT-26.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,665
販売価格(税別)
¥
5,150
バスケットに入れる
鋼鉄製先芯入り、踏み抜き防止板入り。
歩きやすいショートタイプ。
砂やホコリの侵入を防ぐカバー付。
サイズ(cm)
26.5〜27
エスコ品番
EA998RT-26.5
色
ブラック
サイズ
LL
種類
安全長靴
材質(アッパー)
天然ゴム
材質(ソール)
天然ゴム
標準質量(g/片足)
約945(Lで)
機能
踏抜き防止
全長(cm)
29
JIS規格
JIS T 8101(S種)相当
材質(カバー)
ナイロン
足幅
3E
材質(先芯)
鋼(JIS S級相当)
材質(裏地)
メリヤス
靴タイプ
長靴