エスコ
エスコの 安全長靴・長靴
エスコの 耐油長靴/衛生長靴
25.0cm 安全長靴(踏抜き防止/耐油底)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50817892
品番
EA998RV-25
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,753
販売価格(税別)
¥
5,230
バスケットに入れる
PVCインジェクション製法、丈夫で長持ち。
抗菌、防臭加工、吸汗、速乾生地使用。
踏抜き防止鉄板入り中底。
JIS(S)級相当鋼製先芯入り。
サイズ(cm)
25
足幅
3E
材質(アッパー)
耐油性PVC
エスコ品番
EA998RV-25
形状
ハイカット
質量(kg)
1.7(26cm)
種類
安全長靴
材質(ソール)
PVC/耐油底
機能
抗菌、防臭加工、吸汗、速乾、耐油
全長(cm)
34(26cm)
JIS規格
JIS規格S級相当
材質(先芯)
鋼
材質(インソール)
エステル
靴タイプ
長靴