28.0cm 安全長靴(踏抜き防止/耐油底)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50817944 品番EA998RV-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,753
販売価格(税別)
5,230

PVCインジェクション製法、丈夫で長持ち。
抗菌、防臭加工、吸汗、速乾生地使用。
踏抜き防止鉄板入り中底。
JIS(S)級相当鋼製先芯入り。

機能抗菌、防臭加工、吸汗、速乾、耐油 サイズ(cm)28 足幅3E 材質(アッパー)耐油性PVC エスコ品番EA998RV-28 形状ハイカット 質量(kg)1.7(26cm) 種類安全長靴 材質(ソール)PVC/耐油底 全長(cm)34(26cm) JIS規格JIS規格S級相当 材質(先芯) 材質(インソール)エステル 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする