27.0cm プロスニーカー (黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード50818136 品番EA998RY-27A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,228
販売価格(税別)
7,480

JSAA A種 認定品。
JIS S級相当鋼製先芯入。
耐油底、踵衝撃吸収設計。

サイズ(cm)27 足幅4E 材質(アッパー)合皮、合成繊維メッシュ エスコ品番EA998RY-27A 形状ローカット 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)410(26cm) 材質(インソール)合成繊維メッシュ 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする