エスコ
エスコの セーフティスニーカー
エスコの ローカットセーフティスニーカー
28.0cm 安全スニーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
50818818
品番
EA998TV-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,126
販売価格(税別)
¥
4,660
バスケットに入れる
JIS(S級)相当。
樹脂製先芯入り。
サイズ(cm)
28
足幅
4E
材質(アッパー)
合成皮革エナメル
エスコ品番
EA998TV-28
形状
ローカット
材質(ソール)
ラバー
材質(先芯)
樹脂製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー