27.0cm 安 全 靴

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード50818888 品番EA998TX-27A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,942
販売価格(税別)
7,220

JIS(S級)相当品。鋼芯入。

サイズ(cm)27 足幅4E 材質(アッパー)合成皮革 エスコ品番EA998TX-27A 形状ローカット 種類安全靴 材質(ソール)ウレタン耐油底 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする