26.0cm 安全靴(耐油底/ロング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50818958 品番EA998TZ-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,294
販売価格(税別)
7,540

JIS(S級)相当品。鋼製先芯入。

サイズ(cm)26 足幅4E 材質(アッパー)牛皮・合成皮革 エスコ品番EA998TZ-26 形状ハイカット 種類安全靴 材質(ソール)EVA、ゴム耐油底 機能クッション性、耐油性 JIS規格JIS(S級)相当 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする