エスコ
エスコの 安全長靴・長靴
エスコの 耐油長靴/衛生長靴
27.0cm 安全靴(耐油底/ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50818976
品番
EA998TZ-27
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,294
販売価格(税別)
¥
7,540
バスケットに入れる
JIS(S級)相当品。鋼製先芯入。
サイズ(cm)
27
足幅
4E
材質(アッパー)
牛皮・合成皮革
エスコ品番
EA998TZ-27
形状
ハイカット
種類
安全靴
材質(ソール)
EVA、ゴム耐油底
機能
クッション性、耐油性
JIS規格
JIS(S級)相当
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴