BS-PR2004F-N Style PREMIUM U MTG 50818986 BS-PR2004F-N Style PREMIUM U MTG 50818986 BS-PR2004F-N Style PREMIUM U MTG 50818986 BS-PR2004F-N Style PREMIUM U MTG 50818986

Style PREMIUM U

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード50818986 品番BS-PR2004F-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

座るだけで腰を楽にする、本格的な姿勢ケア。
カイロプラクティックの理論に基づいた独自の姿勢サポート機能と、
座り心地を追求した構造で、腰をやさしく包み込み、正しい姿勢へと導く。
腰部を左右から包み込む形状が腰椎の自然なわん曲をサポートし、
背骨全体のS字カーブを保ちやすくします。
包み込んで支えるダブルホールド構造で心地よく理想の姿勢へ。

ブラック 材質構造素材:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル92%・ポリウレタン8%、フレームライン:塩化ビニル樹脂 質量(kg)約3.1 耐荷重(kg)約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×430×410
注意
※シワなどは製造工程上発生することがありますが、異常ではありません。
※ヒップサイズが110cm以上の方は商品本来の機能が果たせない場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50818986 BS-PR2004F-N 58279568 YS-AL03A Style PREMIUM U MTG Style PREMIUM U MTG 1個 22,900
欠品中
税込25,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-24
用途:
新聞の切り抜き作業 テレビ鑑賞
その他業種

薬局の待合室の椅子の上にあったので座ったところ完全にヒットしたのでた気に入った。実物を確認できたことが重要だ。インターネットで購入する際にとくに重要である。価格のはるものほどいかに見本を提示できるかが味噌である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする