※使用例

Style ドクターチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50819056 品番ST-DC2039F-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

かかりつけ医の手に支えられるような、安心の座り心地を実現。座るだけで腰を優しく支える。
カイロサポートシステムと日本文化に根付く立腰姿勢へ導く設計で、腰を立てながら楽な姿勢に導く。
脊椎アシストが腰椎から胸椎を包み込み、脊椎の自然なS字カーブを保ちやすくします。
腸骨を左右からしっかり支え、骨盤を安定した状態に保ちます。
かかとを入れやすいオーバーハング構造が膝の負担を軽減します。
立ち上がりやすく座りやすい人間工学に基づいた約180mmの高さに設計しました。
女性でも無理なく持ち運べる軽量仕様。両手で支えてしっかり踏ん張れる、立ち上がりやすい設計。
たたみ、フローリングどちらでもお使いいただけます。

ブラウン 本体質量(kg)2.9 材質構造素材:ポリスチレン、クッション材:ウレタンフォーム、生地:ポリエステル100% 質量(g)約2900 耐荷重(kg)約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×560×510
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする