PAO
PAOの 美容家電
PAOの シェーバー/スキンケア用品
PAOの 美顔器/フェイススチーマー
フェイシャルフィットネス パオ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50819345
品番
FF-PO1858F-W
販売価格(税込)
¥14,080
販売価格(税別)
¥
12,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
たるみ、シワ、ほうれい線に「表情筋」を鍛えるという新メソッドを。
1日1分の「顔筋トレ」で、たるみがちな顔の筋肉の集中トレーニングを可能に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約540×65×35
質量(g)
本体:約110、マウスピース:約12
付属品
マウスピース専用ケース、ポーチ
色
ホワイト