536-640 安寿 ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UBショート Aron(アロン化成) 50819406 536-640 安寿 ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UBショート Aron(アロン化成) 50819406 536-640 安寿 ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UBショート Aron(アロン化成) 50819406 536-640 安寿 ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UBショート Aron(アロン化成) 50819406

安寿 ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UBショート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50819406 品番 536-640
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ユニットバス対応浴槽手すりに”ショート”タイプを追加!
低い浴槽壁に取り付けできる
エプロン式浴槽に取り付けできる
洗い場をひろびろ使える
洗い場ゆったり、浴室内の動作もスムーズ。
グリップの高さを、カンタンに調節可能。
浴槽の高さに応じて脚の長さの調節もカンタン。
浴槽の幅に応じた幅調節もカンタン。
特定福祉用具/特定介護予防福祉用具

用途
ハーフユニットバスで洗い場側の浴槽壁が低い浴槽
埋め込み式浴槽で洗い場側の浴槽壁が低い
付属品六角レンチ 適合FRP製、ステンレス製、ホーローの浴槽、リムの段差:1.5cm以下、リムの高さ:2.7cm以上 材質[カバー]ポリプロピレン、[グリップ支柱]ステンレス※グリップ部はエラストマー被覆(防カビ加工)、[フレーム]アルミニウム 質量(kg)約4.4 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×30.5〜36.5×41.5〜64.5、グリップ高さ(浴槽上縁から11・14・17・20cm) 最大使用者体重(kg)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする