24.5cm 安全靴(静電)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50819457 品番EA998VJ-245
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,870
販売価格(税別)
11,700

JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。
ワイドACM樹脂先芯入り。
静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。
接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。
ゆりかごの様な快適さ。
足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。
ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。
抗菌防臭加工のインソール搭載。
かかと部に再帰反射材付。

サイズ(cm)24.5 足幅3E 材質(アッパー)牛革・メッシュ エスコ品番EA998VJ-245 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)ウレタン+ゴム 標準質量(g/片足)800(26cm) 機能静電・クッション性・耐滑性・柔軟性・抗菌・防臭 JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2) CT/S/P1/F2/HI1/H 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/748/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする