BH-1124 マグネット付LEDズームライト ZOOM X(ズーム・エックス) WING ACE 50819467 BH-1124 マグネット付LEDズームライト ZOOM X(ズーム・エックス) WING ACE 50819467 BH-1124 マグネット付LEDズームライト ZOOM X(ズーム・エックス) WING ACE 50819467 BH-1124 マグネット付LEDズームライト ZOOM X(ズーム・エックス) WING ACE 50819467

マグネット付LEDズームライト ZOOM X(ズーム・エックス)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50819467 品番BH-1124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

景品や粗品、通販向け等にどうぞ!
コンパクトで持ち運び便利なLEDズームライト!
2Wズーム付LEDピンポイント照射!
3WLED(COB)幅広く照らす!
マグネット付き!
鉄部面にマグネットで固定して使える!
ポケットに装着して作業ができる!

用途作業灯、非常用常備灯、その他 色々な用途で使用できます! 材質本体/アルミニウム シルバー 質量(g)約53(ストラップ付・電池除く) 寸法(Φ×高さH)(mm)約27×94 使用電池単3乾電池X1本(別売) 明るさ(Lx)2WLED:80、3WLED(COB):90 連続点灯時間(分)2WLED:約150(約2.5時間)、3WLED(COB):約120(約2時間)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-01
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのシート下のスペースに、本体と予備の電池をビニール袋に入れて保管しています。
小型の本体で、スポットと広域への照射が簡単に使い分けられるのが便利。暗い場所で広域の照射で30分ほど簡単なメンテナンス作業をしてみましたが、とりあえず充分な明るさだと思いました。
充電ができるリチウムイオンバッテリーのライトのは発火の危険性が否めないため、全国どこでも簡単に手に入る単4電池の選択が正解だと思います。

対象商品:
50819467
2024-06-04
用途:
電気製品の内部構造確認(仕事)
サービス業

買ったばかりで耐久性は不明ですが、期待通りの機能が揃ってます。
・前面発光は照射範囲が可変
・側面発光はより広範囲を照射
・底面に磁石付
・クリップ付
・単3電池1本で動作
これだけの機能が揃った商品は他に見つけられませんでした。
それでいて価格もめちゃくちゃ安い。
この倍くらいの価格でも買ったと思います。
素晴らしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
50819467
2023-01-27
用途:
一般的なフラッシュライトとして

他所で買ったペン型cobライトがあまりに耐久性が悪すぎて代わるものを探してました。二役あるのも悪くないです。今の所壊れないし。

対象商品:
50819467
2022-12-26
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

メインライトのズーム可。サイドのCOBライト。マグネットでの固定可。単三1本での使用でコンパクト。と欲しい機能が全て揃っています。1.2Vの充電池でも十分使用できます。

対象商品:
50819467
2022-10-04
用途:
非常用懐中電灯として利用
製造業

かなり明るく、横向きのライトの方は手が塞がらずに使用出来るので便利です。
使用電池が1本なので仕方ないですが、連続点灯時間が少し短めなのが少し残念ですが、壮語してとても良い商品だと思います。

対象商品:
50819467
2021-02-07
用途:
工場内作業
その他業種

ちょうど手のひらに収まるサイズで扱いやすく、電池1本で済むのも楽でいいですね
マグネットもずり落ちてくることなく便利です
ストラップは結んであるだけなので簡単に外せます

スイッチを押すたびに
OFF→ON(頭)→OFF→ON(軸)→OFF→ON(頭)→・・・
と動作するのですが、スイッチ半押しで、ON/OFFの状態を保ちながら点灯方向のみを切り替えられます
これが仕様なのかは分かりませんが、いちいち消さなくても良いので気に入っています

頭のほうは青白く、軸側のほうは白い光です
(高い品ではないので、個体差かもしれませんが)
色味を見る必要があるような作業では軸側を使用しています
個人的に青白い光は好きじゃないのですが、まぁ贅沢は言えませんね

1人が参考にしています
対象商品:
50819467
2020-07-26
用途:
水道設備工事
サービス業

コレ、最高です。 単三電池1本で明るくて多用途! 

器具への給水給湯排水管接続でキッチンや化粧台の収納内部での作業時、
ペンライトを利用しています。
ランタンの方が理想的ですが、工具箱で邪魔になるし、遠くを照らす時に
不便になります。
このペンライトは、短くて太いので、立てても安定してしてるし、見たい方向へ
のみ光が飛ぶので、狭い場所で使いやすい。

造りが雑だったり、テールのボタンが若干押し難かったりとかは気にしません。
仕事中の最高の相棒として、手放せない。 
しかも他の通販よりも断然安い。予備にあと2本は買おうかと思ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
50819467
2020-02-13
用途:
犬の散歩

単3電池1本でCOB面発光とズームライトが選択点灯できるのがグッド

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする