WING ACE
WING ACEの コンベックス・巻尺・距離測定
WING ACEの コンベックス
WING ACEの ロック付コンベックス
SCHNAUZER BLACON RG(ブラコン アールジー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50819494
品番
BRG-5525M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
持ち運び便利なコンパクトボディ
つや消し黒色テープで視認性UP!
両面目盛印刷入りで見やすい!
滑りにくいラバーグリップ仕様
テープ長さ(m)
5.5
目盛
メートル
テープ幅(mm)
25
仕様
つや消し、黒色テープ
寸法(mm)
65×63×42
色
黄
機能
先端ツメ部、ロック機能、ブレーキ機能