エアーラバーセーフティーブーツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50819528 品番 6436
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽量で柔らかく、屈曲性が高いので長時間作業でも動きやすく、疲れにくいです。
耐摩耗性も高く、グリップ力抜群!大き目の樹脂先芯により足先全体を保護します。

サイズ(cm)25.5〜26 機能軽量、屈曲性、柔軟性、耐摩耗性 Dグリーン 材質(先芯)樹脂 サイズL 種類セーフティーシューズ 材質(甲被)合成ゴム+EVA 材質(カバー)PU合成皮革 高さ(cm)40.5 材質(インソール)EVA+ポリエステル 靴タイプブーツ
注意
※直射日光の当たる場所や車内(トランク)等の高温な場所での放置・保管は変形・劣化させる恐れがありますのでお止め下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-17
用途:
雨天の電気工事
有限会社ハスキープランニング 様

軽さは良いのですが、素材が固く動き辛かったのが残念でした。
袋萩が擦れて、少し痛いような感じです・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする