ピラルクレインブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50819634 品番 6437
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

雨でも晴れの日でも、履きたくなる快適レインブーツです。
インジェクション製法で防水性が抜群です。
従来のゴム長靴に比べ軽量。
また、天然ゴムに比べ耐摩耗性に優れています。
抗菌防臭ライニング材を使用しています。

サイズ(cm)24.5〜25 機能防水 キャメル 材質本体:SBR(合成ゴム) サイズM 高さ(cm)18 材質(先芯)なし 材質(インソール)EVA+ポリエステル
注意
※直射日光の当たる場所や車内(トランク)等の高温な場所での放置・保管は変形・劣化させる恐れがありますのでお止め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする