力王
力王の 安全長靴・長靴
力王の 先芯入り長靴
セフティーブーツ (カラー安全長)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25.5
注文コード
50819914
品番
PS778
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,770
この商品は
サイズ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
安全長靴だけどカジュアルなデザイン。
JIS S級準拠の鋼製先芯でつま先を保護。
吸汗ドライ裏地を使用。
足幅
3E
サイズ(cm)
25.5
機能
抗菌防臭
色
ブルー
材質(先芯)
鋼
材質(アッパー)
ゴム
種類
セーフティーシューズ
靴タイプ
ブーツ
用途
一般作業、土木建設作業など
長さ(cm)
約37(26cm)
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約870(26cm)
材質(インソール)
EVA