軽半長 (ドライ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50819975 品番 B015
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

作業用からご家庭の一般的な使用まで幅広いニーズに応えるブーツです。
吸汗ドライ裏地を使用。

足幅2E サイズ(cm)24.5 機能吸汗 ブラック 材質(アッパー)ゴム 靴タイプ長靴 用途軽作業用 長さ(cm)約31(26cm) 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約700(26cm) 材質(インソール)EVA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする