力王
力王の 安全長靴・長靴
力王の 先芯なし長靴
軽半長 (ドライ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26
注文コード
50820009
品番
B015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,720
この商品は
サイズ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
作業用からご家庭の一般的な使用まで幅広いニーズに応えるブーツです。
吸汗ドライ裏地を使用。
足幅
2E
サイズ(cm)
26
機能
吸汗
色
ブラック
材質(アッパー)
ゴム
靴タイプ
長靴
用途
軽作業用
長さ(cm)
約31(26cm)
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約700(26cm)
材質(インソール)
EVA