軽半長 (ドライ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28 注文コード50820036 品番B015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,720
この商品はサイズ9種類から選べます 他の種類を見る

作業用からご家庭の一般的な使用まで幅広いニーズに応えるブーツです。
吸汗ドライ裏地を使用。

足幅2E サイズ(cm)28 機能吸汗 ブラック 材質(アッパー)ゴム 靴タイプ長靴 用途軽作業用 長さ(cm)約31(26cm) 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約700(26cm) 材質(インソール)EVA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする