力王
力王の 安全長靴・長靴
力王の 先芯なし長靴
ワーキングブーツ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
50820133
品番
W112
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スタンダード紳士用長靴。
サイズ(cm)
24
色
ネイビー
材質(アッパー)
ゴム
靴タイプ
ブーツ
用途
洗車や軽作業など
長さ(cm)
約36(26cm)
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約760(26cm)
足幅
3E