ワーキングブーツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50820194 品番 W112
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スタンダード紳士用長靴。

サイズ(cm)27 ネイビー 材質(アッパー)ゴム 靴タイプブーツ 用途洗車や軽作業など 長さ(cm)約36(26cm) 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約760(26cm) 足幅3E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50820203
2024-01-18
用途:
洗車等に

普通に思う28.0cmよりちょっと気持ち小さめかも、手もちのインナー入れて冬用にしようかと考えたけどムリっぽいので洗車の時にでも穿くことにしようと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする