力王
力王の 安全長靴・長靴
力王の 先芯なし長靴
ワーキングブーツ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24
色
ブラック
注文コード
50820219
品番
W112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
サイズ・色
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダード紳士用長靴。
サイズ(cm)
24
色
ブラック
材質(アッパー)
ゴム
靴タイプ
ブーツ
用途
洗車や軽作業など
長さ(cm)
約36(26cm)
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約760(26cm)
足幅
3E