ワーキングブーツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28 ブラック 注文コード50820289 品番W112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品はサイズ・色16種類から選べます 他の種類を見る

スタンダード紳士用長靴。

サイズ(cm)28 ブラック 材質(アッパー)ゴム 靴タイプブーツ 用途洗車や軽作業など 長さ(cm)約36(26cm) 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約760(26cm) 足幅3E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50820203
2024-01-18
用途:
洗車等に

普通に思う28.0cmよりちょっと気持ち小さめかも、手もちのインナー入れて冬用にしようかと考えたけどムリっぽいので洗車の時にでも穿くことにしようと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする