曜日別特売
10mm ハイラインロープ 黒 稲葉製綱 50820316

10mm ハイラインロープ 黒 稲葉製綱 50820316
10mm ハイラインロープ 黒 稲葉製綱 50820316
10mm ハイラインロープ 黒 稲葉製綱 50820316

ハイラインロープ 黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(mm)10
内容量1巻(200m)注文コード50820316品番10mm
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ポリエチレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用した合繊ロープの代表的な製品です。
コストパフォーマンスに優れており、あらゆる場面でご使用いただいております。
比重 は0.95で、水に浮きます。
濡れても硬くならず、強度も低下しないうえ耐候性に優れ、強度・柔軟性が変わらないので、養殖用イケスやイカダ・定置網など水産分野で広く使用されています。

用途
漁業・船舶:養殖用イケスやイカダ・定置網など
陸上:工事に使用される標識ロープ(トラロープ)やゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど
呼び径(mm)101巻長さ(m)200質量(kg)10.2/1巻引張強度(kN)9.71ひも・糸種類ロープ
注意
※ロープを安全にご使用いただく場合 安全係数は1/8を考慮してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする