稲葉製綱
稲葉製綱の 漁網/漁具
稲葉製綱の 漁業用ロープ/撚糸
ベストロープ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
50820368
品番
6mm
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
結び易くて力が強く、コストパフォーマンスに優れた汎用ロープです。
独自のミックス製法で、ポリエチレンの配合が多いため水には浮きます。
用途
運送時の荷物固定用や荷役関係に使われます。 また農業用の多目的結束用に用いられます。
リンゴ、梨、桃などの果実引誘用の資材として長野県ををはじめ全国の果実農園様にご好評いただいております。
呼び径(mm)
6
1巻長さ(m)
200
質量(kg)
3.5/1巻
引張強度(kN)
3.73
ひも・糸種類
ロープ
注意
※ロープを安全にご使用いただく場合 安全係数は1/8を考慮してください。