スパンエステルロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 50820404 品番 6mm
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ポリエステル原料で出来た「紡績糸」のロープです。
一般的な合繊ロープの中では重たいロープの部類になります。
そして耐用性や耐薬品性に関しても比較的強くロープ全体で見ても重く強いロープの一つです。
また紡績糸ロープの中でもこのロープは「伸び」「縮み」に最も影響されないロープであることから、広い用途で使われています。

用途
水産、水中(漁業・船舶)での利用では、ロープが固くならないのがこのロープの特徴で、船舶関係のお客様から、建設工事関係、その他お祭り等にも広く使われ大変ご好評頂いております。
特にプレジャーボートの係留用ロープとしてお客様からの支持が厚く、全国の販売店様から御注文頂いております。
陸上での利用では、トラックの荷縛りロープから工事、お祭り等の資材まで、多岐に渡って使用されております。
呼び径(mm)6 1巻長さ(m)200 質量(kg)4.8/1巻 引張強度(kN)3.53 ひも・糸種類ロープ
注意
※ロープを安全にご使用いただく場合 安全係数は1/8を考慮してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする