曜日別特売
12mm スパンエステルロープ 稲葉製綱 50820438

12mm スパンエステルロープ 稲葉製綱 50820438
12mm スパンエステルロープ 稲葉製綱 50820438

スパンエステルロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(mm)12
内容量1巻(200m)注文コード50820438品番12mm
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ポリエステル原料で出来た「紡績糸」のロープです。
一般的な合繊ロープの中では重たいロープの部類になります。
そして耐用性や耐薬品性に関しても比較的強くロープ全体で見ても重く強いロープの一つです。
また紡績糸ロープの中でもこのロープは「伸び」「縮み」に最も影響されないロープであることから、広い用途で使われています。

用途
水産、水中(漁業・船舶)での利用では、ロープが固くならないのがこのロープの特徴で、船舶関係のお客様から、建設工事関係、その他お祭り等にも広く使われ大変ご好評頂いております。
特にプレジャーボートの係留用ロープとしてお客様からの支持が厚く、全国の販売店様から御注文頂いております。
陸上での利用では、トラックの荷縛りロープから工事、お祭り等の資材まで、多岐に渡って使用されております。
呼び径(mm)121巻長さ(m)200質量(kg)18.5/1巻引張強度(kN)14.6ひも・糸種類ロープ
注意
※ロープを安全にご使用いただく場合 安全係数は1/8を考慮してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする