D&M
D&Mの サポーター・テーピング
D&Mの サポーター
D&Mの 足用 サポーター
アスメディサポーターちゃんとしめるスリーブタイプふくらはぎ サポートレベル3 フリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50820447
品番
#108373
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スポーツテーピング理論に基づき、強弱のある圧迫でふくらはぎの動きをアシストします。
ふくらはぎにフィットする快適な装着感で着脱もスムーズです。
繰り返しの着用・洗濯にも耐える強い生地を使用しています。
用途
脚のけが予防、疲労の蓄積予防、日常・レジャーでの使用
材質
ポリエステル、PU(ポリウレタン)
サイズ
フリー
丈(cm)
25
アズワン品番
8-8063-11
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
ふくらはぎ周り(cm)
30〜40