※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する付属品(A) 圧力計付、増設用タイロッド付
排気機構ノンリリーフタイプ
IN・OUT継手種類(06)IN側:ストレートΦ4、OUT側:ストレートΦ4
(06)IN側:ストレートΦ4、OUT側:ストレートΦ4
(07)IN側:ストレートΦ6、OUT側:ストレートΦ4
(08)IN側:ストレートΦ6、OUT側:ストレートΦ6
(18)IN側:エルボΦ4、OUT側:エルボΦ4
(20)IN側:エルボΦ6、OUT側:エルボΦ6
(25)IN側:ストレートΦ4、OUT側:エルボΦ4
(27)IN側:ストレートΦ6、OUT側:エルボΦ6
(32)IN側:エルボΦ4、OUT側:ストレートΦ4
(34)IN側:エルボΦ6、OUT側:ストレートΦ6
内容量1個注文コード50820454品番ARM5B-R06-A2
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥4,398販売価格(税別)
・マニホールド仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。