※着用例
エスコ
エスコの レインウェア・ヤッケ
エスコの 胴付長靴
3L/28cm 透湿水中長靴
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50820516
品番
EA998XC-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,570
販売価格(税別)
¥
18,700
バスケットに入れる
サイズ(cm)
28
材質
胴部:エントラントGU、靴部:塩化ビニール
エスコ品番
EA998XC-28
股下(cm)
標準:83
材質(ソール)
フェルト
総丈(cm)
標準:137
胴回り(cm)
標準:112