※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ホースバンド
アズワンの ネジ式
ステンレスホースバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50820569
品番
SS-16
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
アウトレット
¥248
¥
199
バスケットに入れる
小口径のホースに使いやすいバンドです。
バンド幅(mm)
14.2
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
8(ネジHEX)
締付範囲(mm)
21〜38
アズワン品番
6-653-15
注意
※1個あたりの価格です。