※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ホースバンド
アズワンの ネジ式
ラボラン ステンレスホースバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(11個)
注文コード
50820578
品番
SS-06
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,277
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
小口径のホースに使いやすいバンドです。
バンド幅(mm)
14.2
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
8(ネジHEX)
締付範囲(mm)
11〜20
アズワン品番
9-826-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。