28.0cm 耐油水中長靴(マリンブルー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50820647 品番EA998XD-47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,120
販売価格(税別)
19,200
サイズ(cm)28 足幅EE 材質サスペンダー:布ゴム エスコ品番EA998XD-47 マリンブルー 股下(cm)63 材質(ソール)ゴム 全長(cm)長靴部:約23、サスペンダー:70 材質(表面/裏面)ポリ塩化ビニール/ポリエステル 総丈(cm)(脇から長靴まで)111 股上(cm)前:52/後:64 ふくらはぎ周り(cm)約38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする