※着用例
エスコ
エスコの レインウェア・ヤッケ
エスコの 胴付長靴
25.0cm 水中長靴
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50820656
品番
EA998XG-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,073
販売価格(税別)
¥
6,430
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24.5〜25
材質
PVC塩化ビニール
エスコ品番
EA998XG-31
サイズ
M
質量(g)
2110
股下(cm)
78
丈(cm)
胸当て:50
胴回り(cm)
124
太もも周り(cm)
74
靴タイプ
長靴