※着用例

26.0cm 水中長靴

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50820665 品番EA998XG-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,073
販売価格(税別)
6,430
サイズ(cm)25.5〜26 材質PVC塩化ビニール エスコ品番EA998XG-32 サイズL 質量(g)2460 股下(cm)78 丈(cm)胸当て:50 胴回り(cm)130 太もも周り(cm)74 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする