※着用例
エスコ
エスコの レインウェア・ヤッケ
エスコの 胴付長靴
28.0cm 水中長靴
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50820683
品番
EA998XG-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,073
販売価格(税別)
¥
6,430
バスケットに入れる
サイズ(cm)
27.5〜28
材質
PVC塩化ビニール
エスコ品番
EA998XG-34
サイズ
3L
質量(g)
2610
股下(cm)
80
丈(cm)
胸当て:52
胴回り(cm)
130
太もも周り(cm)
76
靴タイプ
長靴