ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ナビス(アズワン)の 滅菌/消毒機器用品
ナビス(アズワン)の 滅菌缶/袋
プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1巻)
注文コード
50820684
品番
SRP300
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。
オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質
PET+CPP、60g/m2医療等級紙
サイズ
全幅×長さ:300mm×200m
有効幅(mm)
280
変色
オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
アズワン品番
8-5938-17