ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ナビス(アズワン)の 滅菌/消毒機器用品
ナビス(アズワン)の 滅菌缶/袋
プロシェア滅菌バッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
50820693
品番
SPS-4
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
シーラー不要のテープシールタイプ
強力粘着テープで容易に密封できます。
仕様
オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
材質
表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP)
有効幅(mm)
115
変色
オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
アズワン品番
8-2601-14
幅×長さ(mm)
135×300
注意
※長さはシール幅を含みません