西村製作所
西村製作所の 入浴関連
西村製作所の シャワーベンチ
西村製作所の 背もたれあり
シャンプーチェア CB-846シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50820824
品番
CB-846
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
両サイドにリクライニングレバーがあり、洗髪・散髪など多目的に使えます。
ヘッドレストは大きめで、高さ調節と脱着ができます。
ステップは取り外し可能です。
色
ホワイト
材質
フレーム・ベース:スチール、シート:PU(ポリウレタン・ビニールレザー張り)
質量(kg)
32
角度(°)
最大:145
耐荷重(kg)
100
座面高さ(mm)
500〜620mm
座幅(mm)
500
座奥行(mm)
480
アズワン品番
8-9201-21
昇降方式
油圧式(ストローク120mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
610(肘掛け込)×960〜1340(ステップ込)×1080〜1200
リクライニング
ガスシリンダー式(無段階)
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000