シャンプーチェア CB-846シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50820833 品番 CB-846
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

両サイドにリクライニングレバーがあり、洗髪・散髪など多目的に使えます。
ヘッドレストは大きめで、高さ調節と脱着ができます。
ステップは取り外し可能です。

ブラック 材質フレーム・ベース:スチール、シート:PU(ポリウレタン・ビニールレザー張り) 質量(kg)32 角度(°)最大:145 耐荷重(kg)100 座面高さ(mm)500〜620mm 座幅(mm)500 座奥行(mm)480 アズワン品番8-9201-22 昇降方式油圧式(ストローク120mm) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)610(肘掛け込)×960〜1340(ステップ込)×1080〜1200 リクライニングガスシリンダー式(無段階)
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする