屋外用ビニル粘着テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード50820858 品番No.22NS
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

耐候性と電気絶縁性に優れています。

材質基材:PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム、粘着剤:ゴム系 テープ幅(mm)19 テープ厚さ(mm)0.2 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)19×10×0.2 引張強度(N/19mm:参考値)100(目安) アズワン品番3-1627-11 粘着力(N/19mm)7.6(目安)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする