瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 500g巻

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50820885 品番 10/ 9
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スパン(短繊維)ナイロンの撚糸です。
嵩高感があり、風合いもやわらかく扱いやすい糸です。

用途
刺網他、網仕立糸として。
補強その他縛り糸として。
海力染料との相性も良く、お好みの色に染色して装飾等にも。
長さ(m)約720(500gあたり) 太さ(mm)約1 質量(g)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50821077
2024-06-22
用途:
梅のネット補修
出口梅園 様 (製造業)

破れたネットの補修に使っています0.85mmのライトグリーンを使っていますが丁度使いやすい太さ、程よい柔らかさで防風ネットの縫い糸として使いよいし、色も良い。500gでお得感もあり、良い買い物でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする