エスコ
エスコの 安全長靴・長靴
エスコの 先芯入り長靴
25.0cm 安全長靴(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50820918
品番
EA998XY-25
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,126
販売価格(税別)
¥
4,660
バスケットに入れる
サイズ(cm)
25
足幅
3E
色
黒
材質(アッパー)
PVC
エスコ品番
EA998XY-25
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
PVC(耐油底)
全長(cm)
25(26cmで)
JIS規格
JIS(S級)相当
材質(先芯)
鉄(JIS S級相当)
靴タイプ
長靴