26.5cm 安全長靴(黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50820945 品番EA998XY-26.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,126
販売価格(税別)
4,660
サイズ(cm)26.5 足幅3E 材質(アッパー)PVC エスコ品番EA998XY-26.5 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)PVC(耐油底) 全長(cm)25(26cmで) JIS規格JIS(S級)相当 材質(先芯)鉄(JIS S級相当) 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする