10/6 瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 500g巻 川島商事 50821278

10/6 瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 500g巻 川島商事 50821278
10/6 瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 500g巻 川島商事 50821278

瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 500g巻

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
太さ(mm)約0.85
ダークグリーン
長さ(m)約1165(500gあたり)
内容量1個注文コード50821278品番10/6
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スパン(短繊維)ナイロンの撚糸です。
嵩高感があり、風合いもやわらかく扱いやすい糸です。

用途
刺網他、網仕立糸として。
補強その他縛り糸として。
海力染料との相性も良く、お好みの色に染色して装飾等にも。
ダークグリーン長さ(m)約1165(500gあたり)太さ(mm)約0.85質量(g)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50821077
2024-06-22
用途: 梅のネット補修
出口梅園製造業

破れたネットの補修に使っています0.85mmのライトグリーンを使っていますが丁度使いやすい太さ、程よい柔らかさで防風ネットの縫い糸として使いよいし、色も良い。500gでお得感もあり、良い買い物でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする